カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ba-409」の検索結果

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥2,298税込¥2,5281セット(50本)当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
速効ボードアンカー
神王工業¥1,198税込¥1,3181パック(30本)当日出荷ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
レインプロテクトバイクカバー
ユニカー工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷雨に強い完全防水のバイクカバー用途防水性に優れた重量感のあるPVC生地を使用しているので、愛車を雨や風から守ります。裏地にはソフトな不織布生地を使用しているので愛車を保護します。前後にロック用スリット搭載。風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。付属品収納袋材質表:PVC 裏:不織布色グレー
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA40
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNG - ロック付シリンダ(CNGBA40)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-97Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)97クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-90Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-97Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)97クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1BA40-90+10Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)90ストロークB(mm)10
CD Series(CDG1BA40-90+95Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)90ストロークB(mm)95
輸入車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から14日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。