カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ba-654」の検索結果

耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
格納式オーニングテント サンシェード 4m
SIS¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷人気のオーニングテント。巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。カラーは全部で10種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。質量(kg)29.5寸法(高さH×幅W)(cm)【スクリーンサイズ】297+20×380