カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ba10-050s」の検索結果

ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ナット
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格ARAG2002060部品名称ナツト図解NoGB1001AD 薬剤タンク部品_No.54、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.14、SSA-C610 薬液配管部品_No.7、GB1001AG 薬液配管部品_No.3、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.4、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.35、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.26、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.12、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.17、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.17、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.8、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.44581、MJI-1000 薬液配管部品_No.13、CBM-520BA 薬液配管部品_No.10、CGA-6 薬液配管部品_No.46、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.50、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.17、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.6、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.32など
フンムカンマトメ6トウコウ(オスXオス)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格6トウコウSUS部品名称フンムカンマトメ6トウコウ(オスXオス)図解NoCBM-520BA ノズル部品_No.16、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.10、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.2、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 右部品_No.12、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.2、MRS90-501BSLT フンムカン、ノズル部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.6、MRS90-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 第3段ブーム ノズル部品_No.19、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.46、BSD-5000L 第2ブーム ノズル(右)部品_No.12など