カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba111tpn20」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1箱(20個)
    4日以内出荷