カテゴリ
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ba13p」の検索結果

替刃小型A超鋭角黒刃
NTカッター(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10枚)当日出荷精密な作業に最適な刃先30°黒替刃適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
巾木A型(スカート付)
ウッドワン¥29,980税込¥32,9781セット(10本)4日以内出荷長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A
オンダ製作所¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット
オンダ製作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・10mm保温材セット。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色リーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)![工具セット(チェストタイプ)[50点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249551-260303-02.jpg)
工具セット(チェストタイプ)[50点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3501Xの後継機種です。用途自動車及び機械整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13●9.5sq.ソケット(十二角):B3-14W,B3-17W,B3-19W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°トングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3,D1P2-5,D1P2-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●トレイ(2枚)入組点数50点差込角(sq.)9.5
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ
NTカッター¥299税込¥3291本8日以内出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)色ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P
Oリング P12
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など











![工具セット(チェストタイプ)[50点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249551-260303-02.jpg)