カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba311t」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,498税込7,148
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
f-23131111特集