カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「ba319-11」の検索結果

圧電式バックアラーム
YEC(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上