カテゴリ

  • 農業機械(41)
  • 制御機器(13)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba34」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq. ソケットアダプタ KTC

    9.5sq. ソケットアダプタ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ボールポイント六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4本)
    当日出荷
    最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC

    9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )

    KTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1478
  • 3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN

    3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター

    DEEN
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
    差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)

    HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(35本)
    当日出荷
    ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番355-6395長さ(mm)25材質(本体)特殊樹脂質量(g)49頭部径(Φmm)13適合材石こうボード材質(先端)鋼最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
    用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)

    HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(65本)
    当日出荷
    ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番355-6409長さ(mm)25質量(g)110頭部径(Φmm)13適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 乾電池ケース スタンダード

    乾電池ケース

    スタンダード
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    単3乾電池6本
    トラスコ品番423-3891適合機種VXD20質量(g)90
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P HIT(ヒット)

    万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P

    HIT(ヒット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
    用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具ですトラスコ品番814-5286材質プラスチック樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 34BA75QE-B 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 34BA75QE-B 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 34BA75QE-B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • スマートバンド 土井製作所

    スマートバンド

    土井製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
    材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
  • スマートバンド 土井製作所

    スマートバンド

    土井製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
    全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
  • SUS鋼管 Valex

    SUS鋼管

    Valex
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 格子材 70×30用キャップ YKK AP

    格子材 70×30用キャップ

    YKK AP
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    12日以内出荷
    材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×31厚さt(mm)2.5
  • グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm 水本機械製作所

    ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD

    スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR

    CKD
    ¥15,480~税込¥17,028~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • [EA340AG]用 150mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 150mmラバーコーン

    エスコ
    ¥5,670税込¥6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-6使用場所トイレ
  • [EA340AG]用 100mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 100mmラバーコーン

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-4使用場所トイレ
  • アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345

    NS(日進工具)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
    用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
  • キッチンラック ゴミ箱上収納 ラック 隙間収納 スリム 幅34 食器棚 レンジ台 一人暮らし Trusta

    キッチンラック ゴミ箱上収納 ラック 隙間収納 スリム 幅34 食器棚 レンジ台 一人暮らし

    Trusta
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    収納したいゴミ箱の数に合わせて選ぶことができるゴミ箱上収納ラック。キッチンのスペースを無駄なく有効活用できるゴミ箱上ラック。収納だけでなく、作業台としてもお使いいただけるので、キッチン収納の強い味方。幅34cmのスリムタイプなのでキッチンの隙間にも収まります。
    材質[本体]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)[脚]スチール(粉体塗装)備考・アジャスター付き・背面化粧あり梱包数1組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅34×奥行40×高さ170.5
  • キッチンラック ゴミ箱上収納 ラック 隙間収納 スリム 幅34 食器棚 レンジ台 一人暮らし Trusta

    キッチンラック ゴミ箱上収納 ラック 隙間収納 スリム 幅34 食器棚 レンジ台 一人暮らし

    Trusta
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    収納したいゴミ箱の数に合わせて選ぶことができるゴミ箱上収納ラック。キッチンのスペースを無駄なく有効活用できるゴミ箱上ラック。収納だけでなく、作業台としてもお使いいただけるので、キッチン収納の強い味方。幅34cmのスリムタイプなのでキッチンの隙間にも収まります。
    材質[本体]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)[脚]スチール(粉体塗装)備考・アジャスター付き・背面化粧あり梱包数1組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅34×奥行40×高さ170.5
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
"ba34" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷