カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(2)
絞り込み
「ba411s」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から24日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161箱(50個)20日以内出荷BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格5X8X230部品名称ビニールホース図解NoBSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.31、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.15、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.15、CBM-520BA オイルタンク部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.15など
プラグ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など