カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「ba427」の検索結果

ボードアンカー 角ボックス
若井産業¥11,667税込¥12,8341箱(120本×2パック)当日出荷ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。用途中空壁・せっこうボード壁材質鉄下穴径(Φmm)9
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1270 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0147アズワン品番65-7875-19
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上