カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 自動車純正部品(15)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 医療(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba5b」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルラジエター (BA5B) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BA5B)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ポリバケツ セキスイポリバケツセキスイ(19件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
(BA3B5)ORNAMENT GRADE-SIDE MAZDA(マツダ)(BA3B5)ORNAMENT GRADE-SIDEMAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
2,500税込2,750
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
90x120cm エプロン(ワンタッチ・ウレタン製) エスコ90x120cm エプロン(ワンタッチ・ウレタン製)エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。 腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布エスコ品番EA355BA-5B種別エプロン寸法(mm)90×120
インフォメーションボード A5用 アール・エフ・ヤマカワインフォメーションボード A5用アール・エフ・ヤマカワ
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
シンプルで美しいインフォメーションボードA5用。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、掲示物(コピー用紙5枚重ね程度)をしっかりと固定できます。A5サイズの用紙が縦向きに収まるサイズで少し長めの用紙も掲示可能です。A5用は床置きで、展示のキャプション掲示や段差注意等の注意喚起や誘導のフロアサイン、スタンドサインとしてご利用いただけます。
質量(kg)1.2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×162×347
ベルトパーテーション用 案内板 A5サイズ アクリル 縦/横両用 YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション用 案内板 A5サイズ アクリル 縦/横両用YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
簡単取り付けでベルトパーテーションを案内板にできるオプションパーツ。対応可能な用紙サイズ:A5サイズ。縦横お好みの向きで使用可能。上から被せるだけの簡単取付
用途ベルトパーテーション用 案内板として。案内看板 フロア案内 フロアガイド メッセージスタンド質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(縦向き使用時)15×7×35.5、(横向き使用時)21×7×29.5使用可能用紙サイズA5サイズ
A5ポーチ/BL ナカバヤシA5ポーチ/BLナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質表面/PVC、PU、裏面/ポリエステル質量(g)160寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:240×70×40
(K6010)フロント スポイラー ニッサン(K6010)フロント スポイラーニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
パイプ クラッチ (BA) MAZDA(マツダ)パイプ クラッチ (BA)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 4C-0.7芯ゼブラ(12件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応
プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BA(芯金なし)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2デンソーウェーブ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
工具管理ユニットオプション天板 サカエ工具管理ユニットオプション天板サカエ
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
工具保管庫を作業台へ。安心安全の抗菌・抗ウイルス天板を採用! 立ち作業に最適な高さの作業台へ早変わり。工具を取出し、簡単な作業を行うのに便利です。カウンターテーブルにも最適です。 W450タイプは2台横連結の上、取付となります。
適合機種KU-92D、KU-93D、KU-920D、KU-91D、KU-41C、KU-42C、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-94B、KU-94BGY、KU-90B、KU-90BGY、KU-93B、KU-93BGY、KU-93BA、KU-93BAGY、KU-93H、KU-93HGY、KU-93HA、KU-93HAGY、KU-44B、KU-44BGY、KU-5D2、KU-5D2GY、KU-66B、KU-66BGY、KU-7D1、KU-7D1GY、KU-8D1、KU-8D1GY、KU-93BNI、HFW-32TL、HFW-32TLI、HFW-24TL、HFW-24TLI、HFW-16TL、HFW-16TLI、HFW-64TL、HFW-64TLI、HFW-48TL、HFW-48TLI、HFW-326TL、HFW-326TLI幅(mm)900高さ(mm)20奥行(mm)450材質(天板)メラミンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブラケット NO.2 エンジン (BA) MAZDA(マツダ)ブラケット NO.2 エンジン (BA)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (BA5C) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (BA5C)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BA5L) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BA5L)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (BA5F) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BA5F)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (BA5A) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BA5A)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
シート(L) リヤー バック サイド (BA) MAZDA(マツダ)シート(L) リヤー バック サイド (BA)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
シート(R) リヤー バック サイド (BA) MAZDA(マツダ)シート(R) リヤー バック サイド (BA)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (BA5L) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (BA5L)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ロッカスイッチON-OFF CHILYロッカスイッチON-OFFCHILY
369税込406
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-100DMZ-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1BA40SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SVSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド