カテゴリ
- 事務用品(19)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bab-15」の検索結果

油性ボールペン アクロボール150(0.7細字)
パイロット(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!用途紙への筆記全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.7替芯BRFV-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
油性ボールペン アクロボール150
パイロット(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。用途紙への筆記全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
アクロボール Tシリーズ
パイロット(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。用途紙への筆記材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インク色黒インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン アクロボール150(1.0中字)
パイロット(6件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 アクロインクでは最も太いボール径:1.0mmで濃くハッキリと文字が見えます。用途紙への筆記適合替芯:BRFV-10M全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)1替芯BRFV-10Mインクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール ボールペン イエロー軸 0.5mm
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143色黒シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)イエロー線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール ボールペン オフホワイト軸 0.5mm
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷から7日以内出荷アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)オフホワイト線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール ボールペン パープル軸 0.5mm
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143色黒シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)パープル線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール ボールペン コーラルオレンジ軸 0.5mm
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143色黒シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)コーラルオレンジ線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール ボールペン ディープグリーン軸 0.5mm
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143色黒シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)ディープグリーン線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン アクロボール
パイロット¥169税込¥1861本当日出荷から翌々日出荷新開発の低粘度アクロインキ搭載全長(mm)142種類油性ボールペンシリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4インク色ブラックインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16112033繰り返し・詰め替え対応
AVボードボックスタイプ
アイリスオーヤマ¥9,898税込¥10,8881台翌日出荷いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)寸法(mm)1500×422×300質量(g)21050幅(cm)150内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。引出し内寸法(mm)約399×336×118
AVボード ボックスタイプ
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
アクロボール 0.3激細 パック入
パイロット¥159税込¥1751本当日出荷から3日以内出荷油性ボールペン小さな文字が濃く書ける。0.3mm激細 低粘度アクロインキ搭載方式ノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン アクロボール
パイロット¥159~税込¥175~1本当日出荷書き出しからしっかり書けてなめらかな、低粘度アクロインキ搭載です。グリップにはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用、滑りにくい凸凹からなるタイヤパターンを施しているのでしっかり握れます。小さな文字が濃く書ける0.3mm激細タイプです。用途紙への筆記材質軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:ラバー全長(mm)142.5エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033繰り返し・詰め替え対応
アクロボール 1.0中字 パック入
パイロット¥159税込¥1751本当日出荷油性ボールペン書き出しからしっかり書けてなめらか!低粘度アクロインキ搭載色レッド方式ノック式ボール径(Φmm)1繰り返し・詰め替え対応
アクロボール 0.7細字 パック入
パイロット¥159税込¥1751本当日出荷油性ボールペン書き出しからしっかり書けてなめらか!低粘度アクロインキ搭載色レッド方式ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
アクロボール 0.5極細 パック入
パイロット¥169税込¥1861本3日以内出荷油性ボールペン毎日の生活シーンにとけ込むシンプルデザインを採用方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
アクロボールTシリーズ 0.3激細 パック入
パイロット¥139税込¥1531本当日出荷油性ボールペンリッチなアクロボールに小さな文字が濃く書ける0.3mm激細方式ノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
アクロボールTシリーズ 0.7細字 パック入
パイロット¥179税込¥1971本3日以内出荷油性ボールペンなめらかだけで満足できない人のための、リッチなアクロボール方式ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
アクロボール150 0.5極細 パック入
パイロット¥159税込¥1751本3日以内出荷油性ボールペン書き出しからしっかり書けてなめらか!低粘度アクロインキ搭載色レッド方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
アクロボールTシリーズ 0.5極細 パック入
パイロット¥179税込¥1971本3日以内出荷油性ボールペンなめらかだけで満足できない人のための、リッチなアクロボール方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント
omron(オムロン)1台取扱停止中本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5.5、非同期モード時:39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護