カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「bab100r」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交換用バッテリーパック(BA100R用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BA100R用)

    omron(オムロン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    交換バッテリパック(BA100R用)
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA100R幅(mm)164質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)71種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×212×71保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
  • 無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント omron(オムロン)

    無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず)消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • SOHO・オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:USB対応:横置 omron(オムロン)

    SOHO・オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:USB対応:横置

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    超薄型デザイン。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)45×287×287対応OSWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はこちらのリンクをご確認ください。本体質量(kg)5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA 5-15Pバッテリーシール鉛バッテリ(長寿命タイプ)定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時: AC100V±10V充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)安全規格VCCI B種、UL1778バックアップ時間3.5分バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護