カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「bad-0」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビードライバ (クロス) KTC

    ベビードライバ (クロス)

    KTC(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    トラスコ品番373-2690軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)10種類グリップドライバー寸法L(mm)120寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付) クレファー(CREPHA)

    TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付)

    クレファー(CREPHA)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    時刻表示がデジタルとアナログのコンビネーションタイプのミリタリーテイストハンギングウォッチ。カラビナでバッグやベルトループなどに引っ掛けて使用できます。ストップウォッチやアラーム・カレンダー等の機能を搭載した多機能タイプ。夜間でも時刻確認が容易なELライト付きです。
    材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン全長(mm)127.5質量(g)50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)52×18.1防水5気圧
  • すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1枚ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    耐荷重(kg)5厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)130材質(表面)HPJシート
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    87,980税込96,778
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    63,980税込70,378
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    58,980税込64,878
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • カーボンパーツ ベルトガードキット グロス Xディアベル '16 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベルトガードキット グロス Xディアベル '16

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)
  • カーボンパーツ ベルトカバー 下側 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベルトカバー 下側

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    54,980税込60,478
    1個
    36日以内出荷
  • 工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
    セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1質量(kg)9.5外寸(mm)440×356×225入組点数31点
  • 12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC

    12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1質量(kg)12外寸(mm)440×356×225入組点数44点差込角(sq.)12.7
  • 9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC

    9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ