カテゴリ
- 作業工具(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
「bad-50」の検索結果

ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色リーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
カッターナイフカートリッジA
NT(1件のレビュー)¥479税込¥5271丁当日出荷”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。用途デザイン・精密作業用。トラスコ品番137-5905全長(mm)151材質/仕上本体:ABS樹脂色黄質量(g)36刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P
繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ
NTカッター¥299税込¥3291本8日以内出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)色ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)





![BAD ペースト 50ML TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)