カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bag-7」の検索結果

三脚バッグ75cm
Manfrotto¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ質量(kg)0.36色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)75
オートクレーブバック
IWAKI(AGCテクノグラス)¥18,980税込¥20,8781組(100枚)9日以内出荷取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。材質HGPE耐熱温度(℃)121
キャスター BAG-HD6用 前輪用
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷BAG-HD7用の前輪用交換キャスター2個セットです。ネジ式で簡単に交換できます。付属品ネジ×8、六角レンチ×1材質ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)質量(g)144対応機種BAG-HD7(前輪用)
キャスター BAG-HD6用 後輪用
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷BAG-HD7用の後輪用交換キャスター2個セットです。ネジ式で簡単に交換できます。付属品ネジ×8、六角レンチ×1材質ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)質量(g)144対応機種BAG-HD7(前輪用)
キャリングバッグ メールボストン 帆布
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷BAG-HD7用の後輪用交換キャスター2個セットです。ネジ式で簡単に交換できます。付属品ネジ×8、六角レンチ×1材質ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)質量(g)144対応機種BAG-HD7(前輪用)
テレワークバッグ
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステル質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
セミハードPCケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 しっかりしたフレーム入りで自立します。色ブラック
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット
COOLER MASTER¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
Lascar データロガーケース
LASCAR¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 防水バッグ併用可能製品 = EL-CC-1シリーズデータロガーLascar EL-CC-BAG防水データロガーバッグパック. EL-CCシリーズロガー用防水バッグ5枚入りパック. 外出が長引いた場合に備えるロガー保護用交換バッグ バッグ寸法: 12 x 7 cmRoHS指令(10物質対応)対応
ドローンバッグ
Explorer Cases¥80,980税込¥89,0781個62日以内出荷エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのドローン用インナーバック色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応