カテゴリ

  • 作業工具(52)
  • 保管用品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 梱包用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bahco ツール」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックLBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80
ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)ソケット・スパナセットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番399-0664質量(kg)2.04ケース色オレンジ/ブラックハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドルソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
オープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)オープンバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ソケットセット(インチ) BAHCO(バーコ)ソケットセット(インチ)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(34点組)
当日出荷
このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。 常備工具セットとしてセット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97
工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックMBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)0.8高さ(mm)270材質(本体)ナイロン奥行(mm)70外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)70
電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)電工向けバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カラビナ用のループホルダー付です。 手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。 間口が広く、工具の出し入れが容易です。 底は完全防水です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
トラスコ品番794-0017材質ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.45高さ(mm)400材質(本体)ナイロン奥行(mm)285外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)285
工具用多機能ツールバックS BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックSBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブラック材質ポリエステル形状■■■トラスコ品番837-0090幅(mm)170高さ(mm)275質量(g)375奥行(mm)55
BAHCOツールストレージエントリー 5段 BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 5段BAHCO(バーコ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
リュックサック BAHCO(バーコ)リュックサックBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
調整可能なショルダーストラップです。 バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ) 落下防止用のツールシステムになります。 バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。 バッグ表面にリフレクターが付いています。
用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます仕様パッド付収納付質量(kg)2材質(本体)ポリエステル
22点工具セット BAHCO(バーコ)22点工具セットBAHCO(バーコ)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
用途多種多様のメンテナンス作業に入組点数22トラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320
二次元コードリーダー CipherLab二次元コードリーダーCipherLab
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷
幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源625nm±5nm赤色LED速度【走査速度】毎秒60スキャンバッテリーリチウム充電池湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと)メモリー10KB/4MBバッテリー電圧(V)3.7保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KCバッテリー容量(mAh)800言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド)動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒)インジケータ読取:ビープ音とLED無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC通信距離(m)90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ)ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックスBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 底は完全防水です。 複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。 実用的なポケット付です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320印字方式熱転写方式カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能切り文字・縁取り・枠カット仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
オリジナルレールPOPケース アルファオリジナルレールPOPケースアルファ
499税込549
1枚
当日出荷から6日以内出荷
使いやすさにこだわったオリジナル形状のロープライスレールPOPケース。 器具の「カードケース(PET・PVC)」便利な販促什器、ツール系商品です。 棚板前面の上下の溝で本体を挟み込むことで、しっかりと固定されます。 透明ケースなのでバーコードスキャンも可能です。
材質透明PET0.4mmt
ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ)ヘビーデューティー仕様プラスチックボックスBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
握りやすく強度のあるアルミハンドルです。 厚みが2ミリあり強靭です。 ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)パソコン&ツールバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。 取り外し可能なコンパートメント付です。 大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
トラスコ品番794-0025材質ナイロン幅(mm)430質量(kg)3高さ(mm)285材質(本体)ナイロン奥行(mm)190外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)190
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
携帯用ラムキット 4ton BAHCO(バーコ)携帯用ラムキット 4tonBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品トラスコ品番470-9837セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット材質特殊工具鋼質量(kg)20能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右視線ブロック 表面硬度10H エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右視線ブロック 表面硬度10Hエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。 特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。 本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 ※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 ※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 左右視線ブロック 表面硬度10H エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 左右視線ブロック 表面硬度10Hエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現し、左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、のぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。 特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。 本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 ※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 ※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75
マグネットツールラック TRUSCOマグネットツールラックTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
夢ぷりんと15 コーパス夢ぷりんと15コーパス
7,798税込8,578
1本
当日出荷
画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」使いかけのラベルシートも無駄なく使えるDVD/CDの直接印刷に対応文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」流し込みデータの書式や変換属性も設定できる名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」チケットや会員証に「ナンバリング機能」3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」ロゴや各種マークに「部品保存機能」重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1プリンター対応OSで動作可能なプリンターメモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です)ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上)ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
e-mark COLOPe-markCOLOP
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
バーコードリーダー アイメックスバーコードリーダーアイメックス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション規格RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
ビードブレーキングツール エスコビードブレーキングツールエスコ
6,360税込6,996
1個
当日出荷
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152質量(kg)1.36アズワン品番64-2215-93
USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.comUSBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブStarTech.com
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御ケーブル長(m)1.8対応コネクタUSB-A保証期間2年電源供給方式セルフパワーデータ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone16 ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコムiPhone16 ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するのぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。 特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。 本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 ※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 ※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16、iPhone 15
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 複数の内外ポケットは工具を納めることができます。 マジックテープホルダー付です。 底は完全防水です。
トラスコ品番793-9981材質ナイロン幅(mm)600質量(kg)2.55高さ(mm)380材質(本体)ナイロン奥行(mm)260外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)260
ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLabハンドヘルド型二次元コードスキャナーCipherLab
29,980税込32,978
1本
当日出荷
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)入力電圧(V)DC5±10%光源白色LED速度【走査】毎秒60スキャン保証期間1年周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPEMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC静電気耐力±8KV接触/±15KV気中キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)コントラスト【印刷】最低30%動作電流(mA)50/280インジケータ【読取】ビープ音とLED動作温度範囲(℃)0~50被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
バーコードリーダー アイメックスバーコードリーダーアイメックス
68,980税込75,878
1個
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
iPhone16 ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 左右180°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコムiPhone16 ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 左右180°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するのぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。 特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。 本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 ※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 ※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16、iPhone 15
オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フックParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
インパクト1 UVEX(ウベックス)インパクト1UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業イエロー厚さ(mm)1.2~1.8材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム規格EN388(CE 4543)入数(双)1