カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「balluff baw」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ バレル形BALLUFF
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
BALLUFF コネクタ  メス BALLUFFBALLUFF コネクタ メスBALLUFF
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
BALLUFF 接続ケーブル BALLUFFBALLUFF 接続ケーブルBALLUFF
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
8,700税込9,570
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67BALLUFF
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メスBALLUFF
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30BALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93