カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「balluff m12」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc BALLUFF誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30VdcBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:80 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-40
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mmBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
スレッドサイズM12×1本体形状バレル形出力方式PNP-NO検出範囲(mm)1→4電源電圧(V)10→30dcIP等級IP67最大電圧(V)30/DC取付方式埋込型スイッチング電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 BALLUFF近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1BALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
22,680税込24,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
BALLUFF コネクタ  メス BALLUFFBALLUFF コネクタ メスBALLUFF
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M12センサ BALLUFF取り付けスリーブ BALLUFF 取り付けカフ M12センサBALLUFF
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けカフ●併用可能製品:M12センサ●アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
接続ケーブル BALLUFF 接続ケーブル M12角度付きコネクタ BALLUFF接続ケーブル BALLUFF 接続ケーブル M12角度付きコネクタBALLUFF
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Connecting Cable●併用可能製品:M12 Angled Connector●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードRoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オスBALLUFF
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12 BALLUFFセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12BALLUFF
199税込219
1個
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7269-74
磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形 BALLUFF磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形BALLUFF
10,450税込11,495
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 接続ケーブル BALLUFFBALLUFF 接続ケーブルBALLUFF
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス
Junction block BALLUFFJunction blockBALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
BALLUFF Balluff近接センサ用ケーブル BALLUFFBALLUFF Balluff近接センサ用ケーブルBALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)5接続方式M12方向直線RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品光電センサコネクタジェンダーメス
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mmBALLUFF
24,300税込26,730
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
ブラケット 取り付けブラケット M12センサ BALLUFFブラケット 取り付けブラケット M12センサBALLUFF
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-69
BALLUFF ケーブル BALLUFFBALLUFF ケーブルBALLUFF
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LEDBALLUFF
15,450税込16,995
1個
7日以内出荷
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
センサアクチュエータケーブル コア数:8 BALLUFFセンサアクチュエータケーブル コア数:8BALLUFF
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:8アズワン品番65-7378-90
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240アズワン品番65-7356-28
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mmBALLUFF
17,970税込19,767
1個
7日以内出荷
取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M12センサ、チューブ型センサ BALLUFF取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M12センサ、チューブ型センサBALLUFF
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M12センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線 BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線BALLUFF
20,180税込22,198
1個
7日以内出荷
仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質取付方式埋込型周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP接続【電気的】4ピンM12コネクタ電源電圧(V)10~30保護等級IP67材質(ハウジング)PBT表示LEDあり光源色赤外線検出範囲(mm)0~700RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状4ピンコネクタ最大電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mmBALLUFF
18,240税込20,064
1個
7日以内出荷
仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18 BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5mm ねじの呼び M18BALLUFF
10,030税込11,033
1個
7日以内出荷
Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形ねじの呼びM18出力タイプPNP検出範囲(mm)5接続方式3ピンM12オスコネクタ仕様センサ技術:誘導
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30BALLUFF
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
ブラケット BALLUFF ブラケット 誘導センサ BALLUFFブラケット BALLUFF ブラケット 誘導センサBALLUFF
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応