カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)

「bambulab」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーンAI障害検知自動フローダイナミクスキャリブレーションマルチカラー造形コールドエア冷却アクティブ換気式フィラメント乾燥256×256×256 mm3の造形サイズ
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab3Dプリンター H2D ComboBambu Lab
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能350×320×325mmの大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンター A1 Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 ComboBambu Lab
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションマルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)自動流量補正キャリブレーション静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)1クリックでノズル交換最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu LabBambu ABSフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLA Black PolymakerPolyLite PLA BlackPolymaker
5,898税込6,488
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAブラック質量(kg)1径(Φmm)1.75
Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAマットフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター P2S Bambu Lab3Dプリンター P2SBambu Lab
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーンAI障害検知自動フローダイナミクスキャリブレーションマルチカラー造形コールドエア冷却アクティブ換気式フィラメント乾燥256×256×256 mm3造形のサイズ
その他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
PolyLite PLA Grey PolymakerPolyLite PLA GreyPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLAグレー質量(kg)1径(Φmm)1.75
Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLA-CFフィラメント 1kgBambu Lab
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MProFlash Forge
95,880税込105,468
1台
7日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルターlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
K1 MAX FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 MAX FDM 3DプリンターCreality 3D
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
3Dプリンター A1 mini Bambu Lab3Dプリンター A1 miniBambu Lab
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 mini ComboBambu Lab
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用) XYZプリンティングフィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)XYZプリンティング
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付Bambu Lab
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータレーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340対応フォーマット3mf、stl、stp、obj、amf言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2S Bambu Lab3Dプリンター H2SBambu Lab
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Bambu Lab3Dプリンター H2DBambu Lab
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応350×320×325mm3の大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4