カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「band-it buckles」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドイット バックル BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル

    BAND-IT(バンドイット)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
  • 5/8インチ [201SS]バックル エスコ

    5/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-5
  • 5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ

    5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
  • バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド

    BAND-IT(バンドイット)
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
  • エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
    用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • バンドイット ツール BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット ツール

    BAND-IT(バンドイット)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。質量(kg)約2適合バンド幅(mm)6-19.1
  • バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • BAND-AID タコ・ウオノメ保護用 Kenvue

    BAND-AID タコ・ウオノメ保護用

    Kenvue
    599税込659
    1個(4枚)ほか
    当日出荷
    しっかりそしてしなやかに皮膚に密着。皮膚が本来もつ水分を利用しながら、自然に保護する環境を整えます。 クッション(保護パッド)がまるでもう一枚の皮膚のように患部をおおい、靴の圧迫による痛みを和らげ、足を一日中保護します。
  • バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ

    3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EG-6
  • (MU80)BAND,WIRING ミツビシ

    (MU80)BAND,WIRING

    ミツビシ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • オールステンレススナップロック IDEAL(ホースバンド)

    オールステンレススナップロック

    IDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
    材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401バンド幅(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUBBER BAND(PCショートフェンダー用替バンド) FLINGER

    RUBBER BAND(PCショートフェンダー用替バンド)

    FLINGER
    179税込197
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    PCショートフェンダーを固定するためのバンドです。(補修用ゴムボンド)。取り付け位置を自由に選べます。
    用途SW-8××シリーズのPCショートフェンダー用に材質樹脂ブラック質量(g)50
  • バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
    用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド100g箱

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](58件のレビュー)
    269税込296
    1箱
    当日出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • Magnet Band JTT

    Magnet Band

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20~33ブラック質量(g)85ポケット2つ(深さ約9cmと6cm)
  • [1/4-3/4インチ]用 バンドツール エスコ

    [1/4-3/4インチ]用 バンドツール

    エスコ(1件のレビュー)
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • バンドイット ねじ止バックル BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット ねじ止バックル

    BAND-IT(バンドイット)
    11,980税込13,178
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
  • JAZZ BAND 6506 Moldex(モルデックス)

    JAZZ BAND 6506

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
    用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場トラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードありNRR値22dB