カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
    • Vベルト(レッド)(2)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 4000~5000未満(1)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 31.7(2)
種類
  • 種類Vベルト(3)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 158
  • 90(4)
  • 95(3)
  • 100(4)
  • 106(3)
  • 112(2)
  • 118(2)
  • 125(3)
  • 132(3)
  • 134(2)
  • 138(2)
  • 140(4)
  • 142(2)
  • 160(2)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 185(2)
  • 190(3)
  • 195(2)
  • 265(4)
ブランド
  • バンドー化学(3)
バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトD形(スタンダード) バンドー化学VベルトD形(スタンダード)バンドー化学
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応