カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
ベルト幅(mm)
  • 16
  • 6(4)
  • 6.4(3)
  • 9.5(7)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12.7(10)
  • 15(5)
  • 15.1(2)
  • 15.6(3)
  • 16.7(6)
  • 19.1(3)
  • 22.2(3)
  • 25(3)
  • 31.7(3)
  • 50.8(4)
  • 76.2(3)
  • 101.6(2)
  • 127(2)
  • 152.4(2)
材質
  • ゴム(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 67(1)
  • 71(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 106(1)
  • 112(1)
  • 118(1)
  • 125(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
ブランド
  • バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
sandan鳶特集