カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
ベルト幅(mm)
  • 19.1
  • 6(4)
  • 6.4(3)
  • 9.5(7)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12.7(10)
  • 15(5)
  • 15.1(2)
  • 15.6(3)
  • 16(3)
  • 16.7(6)
  • 22.2(3)
  • 25(3)
  • 31.7(3)
  • 50.8(4)
  • 76.2(3)
  • 101.6(2)
  • 127(2)
  • 152.4(2)
種類
  • 種類タイミングベルト(3)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(1)
ベルト呼び幅
  • 0.75(1)
歯数
  • 100(2)
  • 104(2)
  • 114(2)
  • 117(2)
  • 120(2)
  • 124(2)
  • 140(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 174(2)
  • 176(2)
  • 186(2)
  • 194(2)
  • 195(2)
  • 215(2)
  • 228(2)
  • 230(2)
  • 235(2)
100・104・114・117・120・124・140・155・160・165・170・174・176・186・194・195・215・228・230・235・歯数をもっと見る
ブランド
  • バンドー化学(3)
バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクロベルト L075形 バンドー化学シンクロベルト L075形バンドー化学(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチバンドー化学(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチバンドー化学
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ベルト形XLベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
sandan鳶特集