カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
ベルト幅(mm)
  • 50.8
  • 6(4)
  • 6.4(3)
  • 9.5(7)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12.7(10)
  • 15(5)
  • 15.1(2)
  • 15.6(3)
  • 16(3)
  • 16.7(6)
  • 19.1(3)
  • 22.2(3)
  • 25(3)
  • 31.7(3)
  • 76.2(3)
  • 101.6(2)
  • 127(2)
  • 152.4(2)
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
材質
  • ゴム(4)
ベルト呼び幅
  • 200(1)
歯数
  • 56(3)
  • 64(4)
  • 72(4)
  • 80(4)
  • 84(3)
  • 96(4)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 106(2)
  • 112(4)
  • 114(2)
  • 116(2)
  • 120(2)
  • 128(3)
  • 136(2)
  • 140(2)
  • 144(3)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 176(3)
56・64・72・80・84・96・100・102・106・112・114・116・120・128・136・140・144・160・170・176・歯数をもっと見る
ブランド
  • バンドー化学(4)
バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチバンドー化学
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)22.225材質ゴムベルト厚(mm)11.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム)バンドー化学
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト
sandan鳶特集