カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
ベルト幅(mm)
  • 6
  • 6.4(3)
  • 9.5(7)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12.7(10)
  • 15(5)
  • 15.1(2)
  • 15.6(3)
  • 16(3)
  • 16.7(6)
  • 19.1(3)
  • 22.2(3)
  • 25(3)
  • 31.7(3)
  • 50.8(4)
  • 76.2(3)
  • 101.6(2)
  • 127(2)
  • 152.4(2)
種類
  • 種類Vベルト(1)
  • 種類タイミングベルト(3)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 100(3)
  • 101(2)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 104(2)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 109(3)
  • 110(2)
  • 111(2)
  • 112(3)
  • 113(2)
  • 115(2)
  • 117(2)
  • 118(2)
  • 120(2)
  • 124(3)
  • 125(3)
  • 136(3)
  • 140(3)
ブランド
  • バンドー化学(4)
バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(66件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3Mバンドー化学(4件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から13日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2Mバンドー化学(10件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から76日以内出荷
滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5Mバンドー化学
519税込571
1本
当日出荷から59日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)6.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
sandan鳶特集