絞り込み
外径(Φmm)
- 3
- 4(154)
- 5(160)
- 6(152)
- 7(102)
- 8(259)
- 10(222)
- 12(191)
- 14(162)
- 16(177)
- 18(140)
- 20(158)
- 22(143)
- 25(127)
- 27(128)
- 30(151)
- 35(115)
- 40(132)
- 50(135)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 5(5)
- 7.5(10)
- 9(6)
- 9.5(5)
- 10(17)
- 10.1(4)
- 11(5)
- 11.1(4)
- 12(8)
- 12.6(4)
- 13(4)
- 14.6(4)
- 15(15)
- 17.1(4)
- 17.5(4)
- 20(4)
- 20.6(4)
- 24.6(4)
- 29.6(4)
- 36.1(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.16(2)
- 0.2(20)
- 0.23(16)
- 0.25(1)
- 0.26(15)
- 0.29(16)
- 0.3(11)
- 0.32(17)
- 0.35(16)
- 0.4(17)
- 0.45(10)
- 0.5(13)
- 0.7(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(13)
引張ばね(引きばね)(11)
強力ばね(3)
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(24)
- 鉄(13)
ばね定数(N/mm)
- 0.0003(3)
- 0.02(5)
- 0.03(4)
- 0.04(3)
- 0.05(4)
- 0.06(3)
- 0.07(6)
- 0.08(4)
- 0.098(4)
- 0.11(6)
- 0.118(4)
- 0.13(3)
- 0.15(4)
- 0.2(4)
- 0.23(3)
- 0.31(3)
- 0.412(3)
- 0.49(5)
- 1.4(3)
- 1.86(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
0.0003・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.098・0.11・0.118・0.13・0.15・0.2・0.23・0.31・0.412・0.49・1.4・1.86・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.36(2)
- 0.49(3)
- 0.59(2)
- 0.64(6)
- 0.69(4)
- 0.74(4)
- 0.96(2)
- 0.98(15)
- 1.31(2)
- 1.47(11)
- 1.96(4)
- 2(11)
- 2.5(6)
- 2.55(4)
- 2.9(5)
- 3.23(3)
- 3.4(5)
- 5.4(4)
- 6.9(4)
- 8.8(4)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.36・0.49・0.59・0.64・0.69・0.74・0.96・0.98・1.31・1.47・1.96・2・2.5・2.55・2.9・3.23・3.4・5.4・6.9・8.8・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- TRUSCO(4)
- 東京発条製作所(60)
- アキュレイト(4)
- サミニ(4)
- KSSC(ケーエス産業)(5)
- エスコ(10)
- タカノ(4)
- WAKI(和気産業)(2)
- 東発(2)
- ツチノ(1)
- ハイロジック(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・タカノ・WAKI(和気産業)・東発・ツチノ・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「bane」の検索結果

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1袋(20個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881パック(2個)当日出荷から4日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。自由長(mm)300
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥829~税込¥912~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
3.0x 9mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
3.0x 7mm 押しスプリング
エスコ(2件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-7材質ステンレス製高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88ばねの種類押しばね
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個欠品中仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
3.0x9.5mm押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9.5材質ステンレス製高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2ばねの種類押しばね
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,511税込¥1,6621個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ
東発¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-24材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)1.96巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.24
3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)20.8長さ(m)1線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3
3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-23材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)4.67