カテゴリ
- 機構部品(70)
- 圧縮コイルバネ(8)
- 押しバネ(10)
- 引張コイルバネ(7)
- 強力スプリング(31)
- 引きバネ(13)
絞り込み
外径(Φmm)
- 3(16)
- 3.2(8)
- 3.5(13)
- 4(29)
- 4.5(8)
- 5(27)
- 6(7)
自由長(mm)
- 7.5(5)
- 10(10)
- 11.3(3)
- 13(6)
- 14.4(5)
- 15(7)
- 15.2(3)
- 16(3)
- 16.2(4)
- 18(4)
- 18.4(3)
- 19.7(3)
- 20(5)
- 21.4(4)
- 23(3)
- 23.6(3)
- 25(4)
- 27.7(4)
- 31.7(4)
- 500(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.35
- 0.2(69)
- 0.23(63)
- 0.26(71)
- 0.29(62)
- 0.32(77)
- 0.4(138)
- 0.45(76)
- 0.5(198)
- 0.55(93)
- 0.6(180)
- 0.65(89)
- 0.7(135)
- 0.8(180)
- 0.9(151)
- 1(174)
- 1.2(126)
- 1.4(93)
- 1.6(98)
- 2(89)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(6)
引張ばね(引きばね)(9)
材質
- ステンレスすべて(36)
- SUS304(33)
- 鉄(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.02(3)
- 0.021(4)
- 0.031(3)
- 0.042(3)
- 0.05(3)
- 0.052(3)
- 0.06(4)
- 0.066(4)
- 0.079(3)
- 0.088(4)
- 0.09(5)
- 0.1(3)
- 0.106(4)
- 0.108(3)
- 0.139(3)
- 0.15(6)
- 0.166(3)
- 0.18(4)
- 0.196(6)
- 0.37(4)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
0.02・0.021・0.031・0.042・0.05・0.052・0.06・0.066・0.079・0.088・0.09・0.1・0.106・0.108・0.139・0.15・0.166・0.18・0.196・0.37・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.88(2)
- 0.98(3)
- 1.18(2)
- 1.37(4)
- 1.64(2)
- 1.72(4)
- 1.77(7)
- 1.8(2)
- 2(6)
- 2.01(4)
- 2.03(2)
- 2.21(6)
- 2.26(8)
- 2.5(11)
- 2.55(4)
- 2.65(4)
- 2.89(7)
- 2.9(15)
- 3.23(3)
- 3.4(5)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.88・0.98・1.18・1.37・1.64・1.72・1.77・1.8・2・2.01・2.03・2.21・2.26・2.5・2.55・2.65・2.89・2.9・3.23・3.4・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- TRUSCO(3)
- 東京発条製作所(33)
- アキュレイト(2)
- サミニ(3)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- エスコ(20)
- ハイロジック(2)
- タカノ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・ハイロジック・タカノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「bane」の検索結果

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47高さ(mm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,511~税込¥1,662~1個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
3.0x9.5mm押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-9.5高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2
3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-54高さ(mm)27.7ばね定数(N/mm)0.088フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.8
3.2x0.35/ 14.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-52高さ(mm)14.4ばね定数(N/mm)0.223フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)24.4
5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-107高さ(mm)23.6ばね定数(N/mm)0.031フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)72.7
4.5x0.35/ 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷外径(Φmm)4.5線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-65高さ(mm)18端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.21巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)6.75
5.0x0.35/ 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-75高さ(mm)16端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)2.01巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)5.75
6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷外径(Φmm)6線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-101高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.108許容荷重(N)1.72巻方向右密着高さ(mm)3.4許容荷重時高さ(mm)7.09
4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-77高さ(mm)13ばね定数(N/mm)0.166フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)24.1
5.0x0.35/ 15.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-105高さ(mm)15.2ばね定数(N/mm)0.079フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.6
4.5x0.35/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)4.5線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-64高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.382許容荷重(N)2.21巻方向右密着高さ(mm)2.7許容荷重時高さ(mm)4.23
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-80高さ(mm)29.5ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)73.2
4.0x0.35/ 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-78高さ(mm)16.2ばね定数(N/mm)0.106フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)33.6
3.2x0.35/ 19.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-53高さ(mm)19.7ばね定数(N/mm)0.139フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)35.6
3.2x0.35/ 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-51高さ(mm)11.3ばね定数(N/mm)0.347フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)17.7
4.0x0.35/ 21.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-79高さ(mm)21.4ばね定数(N/mm)0.066フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)49.5
5.0x0.35/ 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-108高さ(mm)31.7ばね定数(N/mm)0.021フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)106.5
5.0x0.35/ 18.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-106高さ(mm)18.4ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)48
4.0x0.35/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-48高さ(mm)13端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.353許容荷重(N)2.65巻方向右密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)5.5
3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-26高さ(mm)9.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.765許容荷重(N)3.23巻方向右密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.28
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,986~税込¥2,185~1個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
Jスプリング JAシリーズ JA-92
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1