カテゴリ

  • 機構部品(31)
    • 圧縮コイルバネ(1)
    • 引張コイルバネ(5)
    • 強力スプリング(12)
    • 引きバネ(1)
    • トーションばね(10)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.3(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 21(1)
自由長(mm)
  • 3.7(1)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 15.8(2)
  • 17.5(2)
  • 18.5(2)
  • 20.7(2)
  • 22(2)
  • 22.9(2)
  • 32.7(2)
  • 37.6(2)
  • 350(1)
  • 900(1)
線径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.23(3)
  • 0.26(2)
  • 0.29(3)
  • 0.3(11)
  • 0.32(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(7)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(16)
  • 鉄すべて(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.04
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
許容荷重(N)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.64(2)
  • 0.74(2)
  • 0.88(2)
  • 0.98(2)
  • 1.13(2)
  • 1.18(2)
  • 1.47(2)
  • 1.67(2)
  • 1.79(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.4(2)
0.1・0.16・0.64・0.74・0.88・0.98・1.13・1.18・1.47・1.67・1.79・2・2.5・2.9・3.4
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東京発条製作所(13)
  • アキュレイト(4)
  • サミニ(5)
  • エスコ(3)
  • ツチノ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・エスコ・ツチノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bane」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    859税込945
    1袋(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • ねじりスプリング  巻き方向左 サミニ

    ねじりスプリング 巻き方向左

    サミニ(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向ばねの種類ねじりばね
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ステンレス引きバネ ツチノ

    ステンレス引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引きばね
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りばね サミニ

    吊りばね

    サミニ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
    材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • 3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952SH-304材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
  • トーションバネ (左右各1) エスコ

    トーションバネ (左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1パック
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-305材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)135
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ

    精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

    サミニ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ステンレス製の引張ばねです。
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • Jスプリング JBシリーズ JB-79 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-79

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)20.7初張力(N)0.15総巻数(巻)40.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)61.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-73 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-73

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15.8初張力(N)0.1総巻数(巻)27.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)47.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-8 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-8

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)10初張力(N)0.06総巻数(巻)27.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)27
  • Jスプリング JBシリーズ JB-5 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-5

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15初張力(N)0.1総巻数(巻)57.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-59 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-59

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)18.5初張力(N)0.13総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.67使用長さ(mm)52.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-133 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-133

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)22.9初張力(N)0.16総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.4使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)73.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-140 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-140

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)37.6初張力(N)0.26総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)126.8
  • Jスプリング JBシリーズ JB-53 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-53

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)13.5初張力(N)0.08総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)40.4
  • Jスプリング JBシリーズ JB-21 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-21

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)8.5初張力(N)0.04総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)23
  • Jスプリング JBシリーズ JB-110 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-110

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)32.7初張力(N)0.23総巻数(巻)57.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)102.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-28 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-28

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)12初張力(N)0.07総巻数(巻)27.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-15 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-15

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)17.5初張力(N)0.11総巻数(巻)57.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)46.8