カテゴリ
- 機構部品(33)
- 圧縮コイルバネ(2)
- 引張コイルバネ(2)
- 強力スプリング(14)
- 引きバネ(1)
- トーションばね(13)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(1)
自由長(mm)
- 10(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 19.4(2)
- 22.3(2)
- 25(2)
- 25.9(2)
- 27.8(2)
- 29.9(2)
- 30(1)
- 34(2)
- 38(2)
- 45.1(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 600(1)
線径(Φmm)
- 0.23(4)
- 0.26(2)
- 0.29(2)
- 0.3(8)
- 0.32(4)
- 0.35(3)
- 0.4(11)
- 0.45(2)
- 0.5(3)
- 0.55(3)
- 0.6(2)
- 0.65(2)
- 1.2(1)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(5)
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
引張ばね(引きばね)(4)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(18)
ばね定数(N/mm)
- 0.05
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.07(31)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.13(26)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.78(2)
- 1.13(2)
- 1.16(2)
- 1.47(2)
- 2(3)
- 2.2(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3.4(3)
- 3.9(2)
- 4.4(2)
- 4.9(2)
- 5.9(2)
0.78・1.13・1.16・1.47・2・2.2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・4.9・5.9
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- TRUSCO(4)
- 東京発条製作所(15)
- アキュレイト(3)
- サミニ(2)
- エスコ(6)
- ツチノ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・エスコ・ツチノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「bane」の検索結果

圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,898税込¥2,0881パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
4x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-412材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)180
4x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-411材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)135
4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-410材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)90
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-303材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-302材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)135
3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-301材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)90
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(20個)翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JBシリーズ JB-34
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)16初張力(N)0.12総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)45.3
Jスプリング JBシリーズ JB-85
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)27.8初張力(N)0.22総巻数(巻)57.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)76.6
Jスプリング JBシリーズ JB-230
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)55初張力(N)0.5総巻数(巻)57.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.65使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)173.4
Jスプリング JBシリーズ JB-46
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)10初張力(N)0.05総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)26.1
Jスプリング JBシリーズ JB-139
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)29.9初張力(N)0.26総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)92.9
Jスプリング JBシリーズ JB-169
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)34初張力(N)0.29総巻数(巻)40.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)99.7
Jスプリング JBシリーズ JB-199
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)38初張力(N)0.32総巻数(巻)40.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)115.4
Jスプリング JBシリーズ JB-40
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)22.3初張力(N)0.19総巻数(巻)57.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用長さ(mm)56.1
Jスプリング JBシリーズ JB-175
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)45.1初張力(N)0.43総巻数(巻)57.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)124
Jスプリング JBシリーズ JB-65
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)25初張力(N)0.2総巻数(巻)57.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)66.6
Jスプリング JBシリーズ JB-109
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)25.9初張力(N)0.23総巻数(巻)40.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)74.9
Jスプリング JBシリーズ JB-14
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)14初張力(N)0.11総巻数(巻)40.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)34.4
Jスプリング JBシリーズ JB-103
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)19.4初張力(N)0.13総巻数(巻)27.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2使用長さ(mm)59.1
Jスプリング JBシリーズ JB-205
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)50初張力(N)0.46総巻数(巻)57.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)143.7