カテゴリ
- 機構部品(36)
- 圧縮コイルバネ(3)
- 押しバネ(1)
- 引張コイルバネ(5)
- 強力スプリング(14)
- 引きバネ(1)
- トーションばね(11)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 6(2)
- 6.3(2)
- 7(4)
- 8(5)
- 12.5(2)
- 13.5(1)
自由長(mm)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 17.4(2)
- 19(2)
- 19.6(2)
- 23.9(2)
- 25(1)
- 26.6(2)
- 27.5(2)
- 30.9(2)
- 35.8(2)
- 39.5(2)
- 47.9(2)
- 50(1)
- 52.8(2)
- 115(2)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(3)
- 0.23(3)
- 0.26(4)
- 0.29(3)
- 0.3(1)
- 0.32(2)
- 0.35(2)
- 0.4(14)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.55(3)
- 0.6(3)
- 0.65(3)
- 1(3)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)(3)
引張ばね(引きばね)(7)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(18)
- 鉄(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.07
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.05(33)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.13(26)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.46(1)
- 0.74(2)
- 0.76(1)
- 1.13(2)
- 1.47(2)
- 1.67(2)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 2.32(2)
- 2.9(2)
- 3.4(3)
- 3.9(2)
- 4.4(2)
- 4.9(2)
- 5.9(2)
- 6.4(2)
- 14.432(1)
- 16.66(2)
0.46・0.74・0.76・1.13・1.47・1.67・2・2.2・2.32・2.9・3.4・3.9・4.4・4.9・5.9・6.4・14.432・16.66
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- 東京発条製作所(16)
- アキュレイト(4)
- サミニ(3)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- エスコ(6)
- ツチノ(2)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・ツチノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「bane」の検索結果

圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(3個)当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,283~税込¥1,411~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
3x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-324材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)104自由角度(°)180
3x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-322材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)104自由角度(°)90
4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-409材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)180
4x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-407材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)90
4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-408材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)135
3x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-323材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)104自由角度(°)135
精密引張スプリング(22-B120~22-B444)
サミニ(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(4個)5日以内出荷ステンレス製の引張ばねです。材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
Jスプリング JBシリーズ JB-64
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)19.6初張力(N)0.2総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)48.9
Jスプリング JAシリーズ JA-32
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)15総巻数(巻)10.75外径(mm)3内径(mm)2.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用たわみ(mm)10.7
Jスプリング JBシリーズ JB-204
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)39.5初張力(N)0.46総巻数(巻)40.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)106
Jスプリング JBシリーズ JB-33
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)12.5初張力(N)0.12総巻数(巻)27.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)32.7
Jスプリング JBシリーズ JB-168
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)27.5初張力(N)0.29総巻数(巻)27.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)72.2
Jスプリング JBシリーズ JB-70
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)26.6初張力(N)0.29総巻数(巻)57.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)63.3
Jスプリング JBシリーズ JB-39
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)17.4初張力(N)0.19総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用長さ(mm)41.2
Jスプリング JBシリーズ JB-210
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)52.8初張力(N)0.64総巻数(巻)57.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.4使用長さ(mm)138.8
Jスプリング JBシリーズ JB-138
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)23.9初張力(N)0.26総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)67
Jスプリング JBシリーズ JB-180
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)47.9初張力(N)0.61総巻数(巻)57.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)119.8
Jスプリング JBシリーズ JB-13
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)11初張力(N)0.11総巻数(巻)27.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)25
Jスプリング JBシリーズ JB-58
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)14.7初張力(N)0.13総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.67使用長さ(mm)38
Jスプリング JBシリーズ JB-174
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)35.8初張力(N)0.43総巻数(巻)40.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)91.4
Jスプリング JBシリーズ JB-198
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.07自由長(mm)30.9初張力(N)0.32総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)83.5