カテゴリ

  • 機構部品(34)
    • 圧縮コイルバネ(4)
    • 引張コイルバネ(6)
    • 押しバネ(1)
    • 強力スプリング(13)
    • 引きバネ(1)
    • トーションばね(8)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • TRUSCO(3)
  • 東京発条製作所(15)
  • アキュレイト(5)
  • サミニ(3)
  • エスコ(3)
  • ツチノ(2)
外径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.8(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 14(2)
自由長(mm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 15(3)
  • 15.4(2)
  • 18.3(1)
  • 20.4(2)
  • 20.7(2)
  • 23.5(2)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 28.7(2)
  • 32(2)
  • 37.7(2)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 50.6(2)
  • 70(5)
線径(Φmm)
  • 0.2(4)
  • 0.23(4)
  • 0.26(2)
  • 0.3(1)
  • 0.32(2)
  • 0.35(3)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(14)
  • 0.55(2)
  • 0.6(5)
  • 0.65(2)
  • 1(2)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(4)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(9)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(15)
  • (4)
ステンレス・鉄
ばね定数(N/mm)
  • 0.1
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(30)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(26)
許容荷重(N)
  • 0.76(1)
  • 0.83(2)
  • 0.98(2)
  • 1.13(2)
  • 1.18(1)
  • 1.47(2)
  • 2.2(2)
  • 2.9(2)
  • 2.91(1)
  • 3.4(3)
  • 4.4(3)
  • 4.85(2)
  • 4.9(2)
  • 5.9(2)
  • 7.4(2)
  • 14(1)
  • 14.67(2)
0.76・0.83・0.98・1.13・1.18・1.47・2.2・2.9・2.91・3.4・4.4・4.85・4.9・5.9・7.4・14・14.67
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bane」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引きバネ SUS304 モノタロウ引きバネ SUS304モノタロウ(33件のレビュー)
179税込197
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
799税込879特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(20個)ほか
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
1,292税込1,421
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(20個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ精密引張スプリング(22-B120~22-B444)サミニ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(4個)
5日以内出荷
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)アキュレイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-512内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)180
Jスプリング JBシリーズ JB-179 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-179東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)37.7初張力(N)0.61総巻数(巻)40.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)88.5
Jスプリング JBシリーズ JB-12 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-12東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)9初張力(N)0.11総巻数(巻)19.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)19.1
Jスプリング JBシリーズ JB-63 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-63東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15.4初張力(N)0.2総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.2使用長さ(mm)35.4
Jスプリング JBシリーズ JB-173 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-173東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)28.7初張力(N)0.43総巻数(巻)27.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)66.5
Jスプリング JBシリーズ JB-167 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-167東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)23.5初張力(N)0.29総巻数(巻)19.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)55.3
Jスプリング JBシリーズ JB-185 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-185東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)50.6初張力(N)0.86総巻数(巻)57.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用長さ(mm)113.5
Jスプリング JBシリーズ JB-32 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-32東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)10.5初張力(N)0.12総巻数(巻)19.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)24.9
Jスプリング JAシリーズ JA-13 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-13東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15総巻数(巻)13.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)8.5
Jスプリング JBシリーズ JB-69 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-69東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)20.7初張力(N)0.29総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)46.6
Jスプリング JBシリーズ JB-137 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-137東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)20.4初張力(N)0.26総巻数(巻)19.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)51
Jスプリング JAシリーズ JA-60 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-60東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15総巻数(巻)9.25外径(mm)3.5内径(mm)3.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)10
Jスプリング JBシリーズ JB-203 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-203東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)32初張力(N)0.46総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)77
Jスプリング JBシリーズ JB-120 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-120東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)38初張力(N)0.6総巻数(巻)57.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)75.7
5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-510内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90
5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-511内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)135