カテゴリ

  • 機構部品(28)
    • 圧縮コイルバネ(5)
    • 押しバネ(4)
    • 引張コイルバネ(2)
    • 強力スプリング(14)
    • 引きバネ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(8)
  • 3(16)
  • 3.2(1)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
自由長(mm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 7.5(4)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(4)
  • 13.2(1)
  • 15(5)
  • 15.2(1)
  • 15.6(1)
  • 17.5(1)
  • 18.4(1)
  • 19(3)
  • 20.4(1)
  • 23.6(1)
  • 31.7(2)
線径(Φmm)
  • 0.2(8)
  • 0.23(19)
  • 0.29(2)
  • 0.32(2)
  • 0.35(3)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
  • ばねの種類定荷重ばね(2)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(3)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
ばね定数(N/mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.02(2)
  • 0.021(2)
  • 0.028(1)
  • 0.03(2)
  • 0.031(1)
  • 0.04(2)
  • 0.06(2)
  • 0.08(2)
  • 0.1(2)
  • 0.118(4)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
  • 0.19(2)
  • 0.2(3)
  • 0.235(3)
  • 0.26(2)
  • 0.27(2)
  • 0.314(3)
  • 0.41(2)
0.0005・0.02・0.021・0.028・0.03・0.031・0.04・0.06・0.08・0.1・0.118・0.12・0.15・0.19・0.2・0.235・0.26・0.27・0.314・0.41・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
  • 0.98
  • 0.78(18)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東京発条製作所(16)
  • アキュレイト(3)
  • サミニ(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • エスコ(3)
  • ハイロジック(2)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bane」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス押バネ ハイロジック

    ステンレス押バネ

    ハイロジック(7件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB初張力(N)-
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 定荷重ばねC型 サミニ

    定荷重ばねC型

    サミニ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
    材質SUS301-CSPばねの種類定荷重ばね
  • ステンレス引バネ ハイロジック

    ステンレス引バネ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    519税込571
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 2.0x0.2 /  6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1材質SUS304高さ(mm)6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
  • 3.0x0.23/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
  • 3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-23材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)4.67
  • 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    2,575税込2,833
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
  • Jスプリング JAシリーズ JA-60 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-60

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15総巻数(巻)9.25外径(mm)3.5内径(mm)3.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)10
  • Jスプリング JAシリーズ JA-2 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-2

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)7.5総巻数(巻)10.75外径(mm)2内径(mm)1.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)3.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-58 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-58

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.5外径(mm)3.5内径(mm)3.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-34 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-34

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)10総巻数(巻)8外径(mm)3内径(mm)2.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5.2
  • Jスプリング JBシリーズ JB-27 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-27

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)10初張力(N)0.07総巻数(巻)19.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)26.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-26 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-26

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)9初張力(N)0.07総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)21.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-33 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-33

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.26自由長(mm)7.5総巻数(巻)6.5外径(mm)3内径(mm)2.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)3.8
  • Jスプリング JBシリーズ JB-29 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-29

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.03自由長(mm)15初張力(N)0.07総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)48.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-30 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-30

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)19初張力(N)0.07総巻数(巻)57.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)65.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-35 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-35

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.12自由長(mm)15総巻数(巻)11.25外径(mm)3内径(mm)2.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)8.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-59 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-59

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)10総巻数(巻)6.75外径(mm)3.5内径(mm)3.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)6.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-3 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-3

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)10総巻数(巻)13.75外径(mm)2内径(mm)1.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-28 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-28

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)12初張力(N)0.07総巻数(巻)27.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-1 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-1

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.41自由長(mm)5総巻数(巻)7.75外径(mm)2内径(mm)1.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.98使用たわみ(mm)2.4
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
"bane" 許容荷重(N):0.98 【通販モノタロウ】