カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)

「bar-1000r」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バレル 高出力デザイントーチ充電式 GENTOS

    バレル 高出力デザイントーチ充電式

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • BAR,R.STEP    50612MG1000 ホンダ

    BAR,R.STEP 50612MG1000

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.R STEP    50612MR1000 ホンダ

    BAR COMP.R STEP 50612MR1000

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,R STEP    50612MJ1000 ホンダ

    BAR COMP.,R STEP 50612MJ1000

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BAR ASSY.,R MAIN    50630MZ1000 ホンダ

    BAR ASSY.,R MAIN 50630MZ1000

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,R.STEP    50612MB1000 ホンダ

    BAR COMP.,R.STEP 50612MB1000

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,R.P.STEP    50715MG1000 ホンダ

    BAR,R.P.STEP 50715MG1000

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,R.P.STEP    50711MJ1000 ホンダ

    BAR,R.P.STEP 50711MJ1000

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BAR.R.P/STEP    50711MB1000 ホンダ

    BAR.R.P/STEP 50711MB1000

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,STND*R-110*    50530KE1000ZC ホンダ

    BAR,STND*R-110* 50530KE1000ZC

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,SIDE*R-119*    50530KE1000ZA ホンダ

    BAR,SIDE*R-119* 50530KE1000ZA

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,STEP*R-110*    50615GC1000ZD ホンダ

    BAR,STEP*R-110* 50615GC1000ZD

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R Druck

    PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R

    Druck
    132,800税込146,080
    1個
    7日以内出荷
    。Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
    適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R質量(g)55対応機種GH-118RG直径×長さL(Φmm×mm)19×71本数1充電時間(時間)5充電池電圧(V)3.6充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)11.52充放電回数(回)約300
  • EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付 アズワン

    EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付

    アズワン
    75,099税込82,609
    1個
    15日以内出荷
    高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
    校正証明書JCSS校正
  • EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 アズワン

    EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付

    アズワン
    82,100税込90,310
    1個
    15日以内出荷
    カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
    校正証明書JCSS校正