カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(118)
- ボールバルブ(5)
- ゲートバルブ(38)
- グローブバルブ(6)
絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(4)
- 13(1)
- 15(34)
- 20(34)
- 25(35)
- 32(25)
- 40(29)
- 50(34)
- 65(18)
- 80(20)
- 100(14)
- 125(10)
- 150(9)
- 200(7)
- 250(1)
- 300(1)
- -(1)
使用流体
その他(14)
ガス(9)
水(49)
油(27)
空気(51)
蒸気(20)
薬品(6)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(35)
- ストレート(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(23)
- ヘルール(1)
- 差込み形(2)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(4)
- 1/2(34)
- 3/4(33)
- 1(34)
- 1-1/4(24)
- 1-1/2(27)
- 2(30)
- 2-1/2(13)
- 3(15)
- 4(11)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(4)
材質
- アルミ(23)
- ガラス(1)
- ステンレス(11)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 樹脂(12)
- 銅(3)
- 鋳鉄(18)
- 青銅(52)
- 黄銅(真鍮)(7)
バルブ種類

その他(4)

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(34)

チャッキバルブ(5)

バタフライバルブ(1)

ボールバルブ(6)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
- なし(1)
- レバー式(4)
- 丸形(21)
なし・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(294)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(89)
- 2(149)
- 2.2(36)
- 2.75(58)
- 2.8(58)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- KITZ(キッツ)(9)
- 東洋バルヴ(13)
- アサヒAV(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- エスコ(34)
- ヨシタケ(24)
- 大和バルブ(10)
- 三吉バルブ(6)
- 大阪サニタリー(4)
- セキスイ(3)
- ベン(2)
- 日本精器(1)
- 巴バルブ(1)
- スリーエム工業(1)
- GIACOMINI(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・アサヒAV・PISCO(ピスコ)・エスコ・ヨシタケ・大和バルブ・三吉バルブ・大阪サニタリー・セキスイ・ベン・日本精器・巴バルブ・スリーエム工業・GIACOMINI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「barubu」の検索結果

ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
大阪サニタリー¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から23日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
スチームトラップ
ベン(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式
大阪サニタリー¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式
大阪サニタリー¥93,980~税込¥103,378~1個当日出荷から11日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式
大阪サニタリー¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
エアー圧力安全弁
エスコ¥4,400税込¥4,8401個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
GIACOMINI 空気抜弁
GIACOMINI(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁
エスコ¥5,540税込¥6,0941個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥7,870税込¥8,6571個当日出荷仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングル
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
スピンナ式サイトグラス
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
青銅ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911