カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • カメラモジュール(7)
絞り込み
カラーモード
  • カラー(5)
  • モノクロ(4)
レンズマウント
  • Cマウント(7)
種類
  • カメラ本体(7)
画素数
  • 1920×1200(3)
  • 2048×1088(4)
  • 2448×2048(6)
  • 2464×2056(1)
センサータイプ
  • 2/3型
  • 1/4型(4)
  • 1/3.6型(4)
  • 1/2.3型(4)
  • 1/2.5型(5)
  • 1/2.9型(2)
  • 1/2型(3)
  • 1/1.2型(7)
  • 1/1.7型(3)
  • 1/1.8型(8)
  • 1型(8)
  • 1/1型(1)
  • 1.1型(2)
フレームスピード(fps)
  • 20(2)
  • 21.9(1)
  • 35(2)
  • 35.8(1)
  • 50(2)
  • 75(3)
  • 75.7(1)
  • 150(2)
  • 165(2)
20・21.9・35・35.8・50・75・75.7・150・165
ブランド
  • BASLER(バスラー)(4)
  • オムロンセンテック(2)
  • 東芝テリー(1)
BASLER(バスラー)・オムロンセンテック・東芝テリー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「basler」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ
カメラモジュールカテゴリ