カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
    • カメラモジュール(22)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
カラーモード
画素数
フレームスピード(fps)
10・14・20・25・30・35・41・41.6・42・50・60・75・90・120・150・164・165・200・240・376・フレームスピード(fps)をもっと見る
ブランド
BASLER(バスラー)・オムロンセンテック・東芝テリー・ホーザン・ビーエム機器・SLOWER・Electro Harmonix
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「basler」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
83,980税込92,378特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
64,980税込71,478
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
仕様ace用三脚マウント
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から43日以内出荷
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830SLOWER
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)480×150×300(H) ※ハンドル含まず質量(g)625容量(L)20素材コットン(帆布生地)
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033SLOWER
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。
仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525SLOWER
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)350×130×250(H) ※ハンドル含まず質量(g)420容量(L)8素材コットン(帆布生地)
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
エフェクター/ロータリーシミュレーター Electro Harmonixエフェクター/ロータリーシミュレーターElectro Harmonix
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
LESTER G は、クラシックなロータリースピーカーの揺れと空気感を再現するギター向けロータリーシミュレーター。加速/減速の挙動まで忠実に再現し、コンパクトサイズながら本格的なロータリートーンを提供する高品位モデル。・ギター向けに最適化されたロータリースピーカーシミュレーション・SLOW/FAST の速度切替に加え、リアルな加速/減速挙動を再現・BALANCE ノブでローターとホーンのミックスを調整・SPEED、ACCELERATION、SUSTAIN など細かなパラメータをコントロール・COMP(コンプレッション)機能を搭載し、ロータリー特有のアタック感を再現・ステレオ出力に対応し、広がりのある立体的なロータリー効果を生成・ギター、エレピ、オルガン系エフェクトとの組み合わせにも最適・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも対応・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:LESTER G・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Rotary Speaker Simulator・コントロール:Volume、Drive、Balance、Speed、Acceleration、Sustain、Slow/Fast Switch・機能:ロータリースピーカーシミュレーション、加速/減速挙動、ステレオ出力、コンプレッション・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011721
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
10,980税込12,078
1パック(5個)
7日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-74
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838SLOWER
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
PEBBLEシリーズから、軽くて丈夫な14オンス帆布生地を使用したライトユースなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)280×100×380(H) ※ハンドル含まず質量(g)460容量(L)10素材コットン(帆布生地)
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
43,980税込48,378
1セット(4パック×5個)
7日以内出荷
1.2mlチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。耐薬品性未滅菌
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-75
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(4パック×5個)
93日以内出荷
ディープウェルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeハイスループット対応英数字の印字付リムによりシールがしっかり密着
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-77
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
8,998税込9,898
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-76
GigE ケーブル BASLER(バスラー)GigE ケーブルBASLER(バスラー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から43日以内出荷
レンズ BASLER(バスラー)レンズBASLER(バスラー)
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷から73日以内出荷
インジェクター・ネットワークカード BASLER(バスラー)インジェクター・ネットワークカードBASLER(バスラー)
13,980税込15,378
1個
43日以内出荷
仕様PoEカメラ用インジェクター
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラBASLER(バスラー)
1台
欠品中
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッターglobalピクセル5.5×5.5μm種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロレンズマウントCマウント
レンズ BASLER(バスラー)レンズBASLER(バスラー)
32,980税込36,278
1個
93日以内出荷
Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合金属製ハウジングCマウントゴーストやベーリンググレアの軽減高コントラストアイリスおよびフォーカス用の固定ネジアイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター正確なフォーカス機構
寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラBASLER(バスラー)
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
シャッターglobal種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント
Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5m BASLER(バスラー)Power-I/O Cables Power-I/O Cable HRS 6p/open,5mBASLER(バスラー)
8,498税込9,348
1本
43日以内出荷
USB3.0 ハブ BASLER(バスラー)USB3.0 ハブBASLER(バスラー)
32,980税込36,278
1本
43日以内出荷
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
17,980税込19,778
1本
43日以内出荷
電源・トリガーケーブル BASLER(バスラー)電源・トリガーケーブルBASLER(バスラー)
1,098税込1,208
1本
43日以内出荷
仕様ACアダプターケーブル
トリガー/電源用コネクタ BASLER(バスラー)トリガー/電源用コネクタBASLER(バスラー)
3,398税込3,738
1本
43日以内出荷
仕様トリガー/電源用コネクタ
関連キーワード
カメラモジュールカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら