カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- バッテリー本体(2)
絞り込み
性能ランク
- 44
- 34(2)
- 40(9)
- 42(4)
- 50(3)
- 55(9)
- 60(7)
- 70(2)
- 75(8)
- 80(5)
- 85(7)
- 90(6)
- 95(9)
- 105(3)
- 110(3)
- 114(1)
- 115(4)
- 120(2)
- 130(3)
- 210(2)
- 性能ランクをもっと見る
ブランド
- ACDelco(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
短側面サイズ
- B(1)
端子位置
- L(2)
- R(1)
長側面長さ(cm)
- 19(2)
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 32(2)
- 34(1)
32・34
定格電圧(V)
- 12(2)
12
「batteri」の検索結果

充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から3日以内出荷高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)