カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • バッテリー本体(4)
絞り込み
性能ランク
  • 60(1)
  • 75(1)
ブランド
  • GSユアサ(2)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • 古河電池(1)
短側面サイズ
  • D(2)
端子位置
  • L(2)
  • R(2)
長側面長さ(cm)
  • 23(2)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 48
  • 28(17)
  • 30(8)
  • 32(5)
  • 34(6)
  • 36(19)
  • 38(3)
  • 43(5)
  • 46(3)
  • 52(17)
  • 55(13)
  • 56(9)
  • 58(4)
  • 64(19)
  • 66(4)
  • 72(6)
  • 75(3)
  • 76(3)
  • 88(4)
  • 112(2)
定格電圧(V)
  • 12(3)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「batteri」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

    GSユアサ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
  • ECO.R HVバッテリー GSユアサ

    ECO.R HVバッテリー

    GSユアサ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
    用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
  • ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池

    ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ

    古河電池
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
    箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
バッテリー本体カテゴリ