カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(601)
- 油圧機器・油圧ホース(449)
- 制御機器(307)
- 物流用品(50)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 事務用品(34)
- バイク純正部品(28)
- 機構部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- 測定用品(26)
- メカニカル部品(25)
- 自動車純正部品(24)
- 作業工具(24)
- バイク部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(18)
- 自転車部品(17)
- 学童・教育用品(17)
- 建築金物(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電動工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 研磨材(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 農業・園芸資材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全保護具(7)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 住設機器(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 安全用品(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- D'Addario(11)
- Kawasaki(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ParkerTAIYO(65)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- SMC(571)
- YAGEO(220)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(50)
- オルファ(9)
- シロクマ(9)
- タカチ電機工業(15)
- ハンマーキャスター(25)
- パイロット(27)
- フエニックス・コンタクト(18)
- 住友重機械工業(16)
- 堀内機械(383)
- 大正天びん製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「bb-10」の検索結果

パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)
HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
ホーリック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷18Gbps高速伝送対応 高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。 BT.2020対応 従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約7.3ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ビークプロテクションキット MT-BB010MS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB010MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black, White, Red &; Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900GS Adventure (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW F900GS Adventure (24-)タイプBeak Protection Kit
特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309税込¥3401ケース(10枚)当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209税込¥2301ケース(10枚)当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス
ニチバン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(12巻)当日出荷お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
特専黒刃替刃(中)
オルファ(12件のレビュー)¥299税込¥3291ケース(10枚)当日出荷種別中刃長(mm)85刃幅(mm)12.5適合替刃・カッター145B刃厚(mm)0.25材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。材質樹脂ホース長さ(m)1
ベビーベルトン
日東工器¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
TOOL UT-BB110 10mm Allen Wrench
Campagnolo(カンパニョーロ)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ウルトラトルククランクセット用工具です。寸法(mm)10
真鍮コンデンサーブラシ
H&H(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
ベストカラー
松謙¥3,398税込¥3,7381本(500mL)当日出荷から翌々日出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量内容量(mL)500
YUNOA 湯おけ(底ゴム付)
LEC(レック)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。用途お風呂、バス、洗面用具材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂色ホワイト容量(L)3.1寸法(cm)27×27×9使用場所浴室
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
YUNOA 風呂いす
LEC(レック)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂色ホワイト寸法(cm)38×31×35使用場所浴室
セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB10RC
brembo¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB10RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
...






![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)










![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)

![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)