カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-35」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
  • 液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SHA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SUA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • ショックアブソーバー付ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ショックアブソーバー付ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き落下衝撃荷重(kN)2.8
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)

    人工芝 防草シート付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
    用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    カウンターブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
    材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
  • 書芸呉竹 青黒 500ml 呉竹

    書芸呉竹 青黒 500ml

    呉竹
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 製本テープ ブンボックス 黒 (5入り) ニチバン

    製本テープ ブンボックス 黒 (5入り)

    ニチバン
    2,498税込2,748
    1パック(5個)
    当日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(通)

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • 黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スリーブ 住友電工ハードメタル

    スリーブ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アンパンマン 吸着 補助べんざシート LEC(レック)

    アンパンマン 吸着 補助べんざシート

    LEC(レック)
    729税込802
    1個(2組)
    7日以内出荷
    大好きなアンパンマン柄でお子様のトイレタイムを楽しく演習!洗濯中でも安心の2組入り。補助べんざだけでなく、おまるにも使えます。抗菌防臭加工でいつでも清潔!テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。「SEK」マークで品質保証された抗菌防臭繊維です。便座にのせるだけで簡単しっかり吸着!しっかり吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。従来の便座カバーのような面倒な取り替えの手間がかかりません。くり返し洗濯できます。
    用途トイレ用仕様アンパンマン材質表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%寸法(mm)60×250×3タイプべんざシート取付け方法吸着
  • バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

    バンコランベアリング 重負荷 L400

    バンドー化学
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • 製本テープ ブンボックス 契印 (5入) ニチバン

    製本テープ ブンボックス 契印 (5入)

    ニチバン
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号16 112 050グリーンマーク認定
  • 製本テープ ブンボックス 紺 (5入り) ニチバン

    製本テープ ブンボックス 紺 (5入り)

    ニチバン
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10グリーンマーク認定
  • バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

    バンコランベアリング 高負荷 L300

    バンドー化学
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • 支柱 Φ35用 TOTO

    支柱 Φ35用

    TOTO
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • フリースタイル手すり用支柱 TOTO

    フリースタイル手すり用支柱

    TOTO
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
    材質ステンレス適合径(Φmm)35
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • フリースタイル手すり用エンドベース TOTO

    フリースタイル手すり用エンドベース

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりを壁や床に取り付けることができます。
    材質亜鉛合金
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SBB
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • ビンチョウコード 山田実業

    ビンチョウコード

    山田実業
    4,298税込4,728
    1セット(50m×2本)
    7日以内出荷
    曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は強度の伸度の高いナイロンを使用しています。
    用途曳縄・道糸・トローリング材質【芯】ナイロン【側】ナイロン伸び(%)45~55
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD

    ParkerTAIYO
    65,900税込72,490特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B