カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「bb-504」の検索結果

ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
警報ロゴ入りバイクカバー
ユニカー工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷最もベーシックなタイプのボディカバーに「警報装置作動中」の蛍光プリントが入ったものです。又、中央部には風飛び防止ベルトが装備されているので、風で飛んでいってしまうことを予防出来ます。材質ポリエステルタフター 75D仕様前部に鍵穴付き
コロチャック970(540)
サンドビック¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から20日以内出荷シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に用途シンクロタップ加工に。