カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
  • 油圧機器・油圧ホース(445)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-80」の検索結果

1,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 83mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 83mm

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
  • SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mm

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
  • ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
  • TOOL UT-BB080 カセットコグ+BB専用工具 Campagnolo(カンパニョーロ)

    TOOL UT-BB080 カセットコグ+BB専用工具

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    スプロケットのロックリングリムーバー兼カートリッジBBリムーバーです。
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付 ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
  • ベストフィックス 松謙

    ベストフィックス

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの色の定着仕様【染色助剤】直接染料用定着剤質量(g)616タイプ大容量タイプ内容量(mL)500
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤ

    ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット

    シブヤ
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
    適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
  • バンドソービーバー8F アサダ

    バンドソービーバー8F

    アサダ
    449,800税込494,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
  • バンドソービーバー8 アサダ

    バンドソービーバー8

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
  • ベルト巻取式 ベルブロック 防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック 防雨カバー付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内フック径(mm)14
  • 『パーツ販売』22 セフィアBB S80ML SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セフィアBB S80ML

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』22 セフィアBB S80M SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セフィアBB S80M

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BB

    大洋製器工業
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
  • ハンドソー アサダ

    ハンドソー

    アサダ
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • エンドレスベルトEBB ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルトEBB

    ベルスター研磨材工業
    6,698税込7,368
    1箱(10本)
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • スチールパンラック 40型 トーダイ

    スチールパンラック 40型

    トーダイ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    間口W×奥行D×高さH(mm)410×290×50
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • PPパントレー 37型 トーダイ

    PPパントレー 37型

    トーダイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    多彩なパンのメニューを飾るディスプレートレーとして。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃ 厚さ:10
    材質PPサイズ37型間口W×奥行D(mm)375×255
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-80形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BB-80
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105BB-80
  • PPパントレー 56型 トーダイ

    PPパントレー 56型

    トーダイ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    多彩なパンのメニューを飾るディスプレートレーとして。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃ 厚さ:10
    材質PPサイズ56型間口W×奥行D(mm)560×365
  • 黒スチールパンラック パントレー付 トーダイ

    黒スチールパンラック パントレー付

    トーダイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB80~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • 給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB

    IKO(日本トムソン)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    型式SBB型
  • カモフラージュバイクカバー BYGAROO

    カモフラージュバイクカバー

    BYGAROO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    オックス150D生地使用。40mmアイレット前後。ワンタッチ風飛び防止ベルト装備。前後が分かりやすい、フロントに赤いループテープ。
    材質オックス150D
  • 『パーツ販売』19 ソアレBB S80L-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 ソアレBB S80L-T

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • パントレー トーダイ

    パントレー

    トーダイ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで
  • スチールパンラック パントレー付 トーダイ

    スチールパンラック パントレー付

    トーダイ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    材質
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • BIBILAB BIBILAB

    BIBILAB

    BIBILAB
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    ロング、スリムな形状で、ポスターやタペストリーを、折り曲げることなく収納可能。エレベーター、改札、人混みでのストレスも緩和。外装ベルトループバックルで収まりきらない長物を固定、持ち運び可能。ミニテーブルとUSBポート付属(USB タイプAとタイプC 各1口ずつ):待ち時間を快適、有意義に。その他、ドリンクホルダー 手提げフック 静音ダブルキャスター ダイヤルロック TSAロック 搭載。凹凸のある表面加工:ステッカーが貼りやすく剥がしやすい。
    材質外装:ABS・ポリカーボネート、内装:ポリエエステル、ハンドル:ポリプロピレン・TPE・ポリアミド、キャスター:ポリプロピレン・TPE・ABS 、ショルダーベルト:ポリエステル・ポリプロピレン質量(kg)約5.2容量(L)65ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:約860~1570(両端の留め具を含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×250×795外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×250×870
  • MBB80 SMC

    MBB80

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小さなベイト時、活性が低い時、威力を発揮します。
...