カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)

「bbレンチ」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウカートリッジボトムブラケット工具モノタロウ(87件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
BBツール(9000対応) NOGUCHIBBツール(9000対応)NOGUCHI(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)
ロックリングスパナレンチ モノタロウロックリングスパナレンチモノタロウ(100件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46全長(mm)190
クランクツール モノタロウクランクツールモノタロウ(188件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
BBツール ホーザンBBツールホーザン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
ボトムブラケット取り付け工具 SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット取り付け工具SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
RヌーボーJr. 富士元工業RヌーボーJr.富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
TL-FC34 SM-BB9000 ボトムブラケットアダプター工具 インパクトレンチ用 SHIMANO(シマノ)TL-FC34 SM-BB9000 ボトムブラケットアダプター工具 インパクトレンチ用SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
カートリッジBBレンチ シマノ用 SUPER BカートリッジBBレンチ シマノ用SUPER B(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シマノ用グリップ一体型で作業効率が向上。
BBレンチ SUPER BBBレンチSUPER B
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ホローテック2カンパ、truvativ GXP、FSA MEGAEXO用クランク取付工具とセット。
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHIBBツール(9000、BBR60対応)NOGUCHI(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
BBレンチ SM-BBR60用 SUPER BBBレンチ SM-BBR60用SUPER B
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シマノSM-BBR60用BBユニット取付工具&クランク取付工具
ロックリングレンチ ParkTool(パークツール)ロックリングレンチParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
BBやコグの固定に使用されているロックリング用レンチ。 ロックリング外径に合わせて41/42mm側と43/44mm側を使い分けて使用します。
万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなどCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。
材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
全ケースロックリングツール ホーザン全ケースロックリングツールホーザン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm取扱説明書(0.31MB)
スカットカット 富士元工業スカットカット富士元工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。 レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
TL-FC33 アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)TL-FC33 アダプター取付工具SHIMANO(シマノ)
4,198税込4,618
1本
8日以内出荷
TL-FC33 フォローテックII BBユニット取付け工具(インパクトレンチ用)
プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHANDプロフェッショナルツールキット シマノ用BIKEHAND
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
Rヌーボー 富士元工業Rヌーボー富士元工業
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工刃数3枚その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)トラスコ品番108-9269能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
ボックスツールキット BIKEHANDボックスツールキットBIKEHAND
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
ボトムブラケットインストレーション BB圧入工具 SUPER Bボトムブラケットインストレーション BB圧入工具SUPER B
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
Rヌーボー 富士元工業Rヌーボー富士元工業
59,980税込65,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
右ハンガーワンまわし ホーザン右ハンガーワンまわしホーザン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミノッチ数16
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式
BH BBレンチセット シマノ対応 BIKEHANDBH BBレンチセット シマノ対応BIKEHAND
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
BBレンチ SM-BB9000用 SUPER BBBレンチ SM-BB9000用SUPER B
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シマノSM-BB9000/SM-BB93用BBユニット取付工具&クランク取付工具