カテゴリ
- 農業・園芸資材(3)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「bb1515」の検索結果

防草シート BB1515
日本ワイドクロス¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。用途ビニールハウス内全面下敷防草厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)100使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年耐候年数(年)約5~7
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
防草アグリシート
日本ワイドクロス¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。色黒長さ(m)20使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
ワイドクロス防草アグリシート 樹脂
日本ワイドクロス¥6,698税込¥7,3681巻(20m)6日以内出荷高密度な強力織物なので耐候性に優れています。高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。種別平織材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)20使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培幅(m)1耐候年数(年)約5~7