カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bbt50-skl13-115」の検索結果

ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク)
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷質量(kg)4寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル