カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み

盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381台62日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台62日以内出荷型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら