カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bbx」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち広角充円錐ノズル BBXPシリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
シンプル卓上暗室 アズワンシンプル卓上暗室アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1個
翌々日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
チョコラBBリッチセラミド 3BX18 エーザイチョコラBBリッチセラミド 3BX18エーザイ
15,980税込17,258
1ケース(18パック)
4日以内出荷
機能性表示食品のセラミド配合ドリンク。肌の乾燥が気になる方に適しています。機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド1800μg」の他、コラーゲン、ヒアルロン酸も配合。低カロリー(8.2kcal)、ノンカフェイン。おいしいラ・フランス味。
その他1日当たり1瓶を目安にお飲みください。成分エネルギー:8.2kcal/たんぱく質:1g/脂質:0g/炭水化物:2.1g/食塩相当量:0.02g/ナイアシン:12mg/ビタミンB6:1.1mg原材料コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造)、エリスリトール、果糖、はちみつ、米胚芽抽出物、ヒアルロン酸/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2BXBB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2BXBBSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(B) 180°
20 BBXHF PE0815DXXG SHIMANO(シマノ)20 BBXHF PE0815DXXGSHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
190gのボディにすべてを凝縮する。 BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。 わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。 重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。 強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。 すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0ストローク(mm)12タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)45自重(g)190ギア比7糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-110最大巻上長(cm/ハンドル1回転)95糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ50
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20
リアキャリアタイプB BX50 Q5K-YSK-059-E02 YAMAHA(ヤマハ)リアキャリアタイプB BX50 Q5K-YSK-059-E02YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
欠品中
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.comSFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDMStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-175Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-175Z)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) ヘッド (8B)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ランプ セット(L) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) ヘッド (8B)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション ホームテイスト食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッションホームテイスト
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
食パンの形がかわいい!もっちり食パンビーズクッション【Roti-ロティ-】中身は極小ビーズがたっぷり!!ビーズがこぼれにくい2重構造の補充口カバーは外して洗える!もっちもちのここちよさ!こども部屋にも♪シリーズで大人買いも! クッションの中身は極小ビーズがたっぷり!体を包み込むような柔らかさは一度座るとやみつきに!もふもふが気持ちいい日本製のカバーは外して洗えるので、汚れても安心です。
材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、収縮する生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%、【カバー】収縮する生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%収、縮しない生地:ポリエステル100%ベージュ
バンブルズ エクストロ JACKALL(ジャッカル)バンブルズ エクストロJACKALL(ジャッカル)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
SLJロッドの理想形[SLJ専用BamBluz]オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。[進化したEXTRO構造]主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。
継数(本)1
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用)DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-200Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-160Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-160Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125