カテゴリ

  • 制御機器(17)

「bc-1na」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ テンパール工業

    パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ

    テンパール工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA、GBC-1NA、GBC-2NA用
  • パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用 テンパール工業

    パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用

    テンパール工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!
    仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAB質量(kg)2.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】BU-53・1HEC(30A)名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4予備回路数2分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30A主幹容量(A)30外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
  • パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター テンパール工業

    パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)仕様1次送り分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム

    テンパール工業
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
  • パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター テンパール工業

    パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコキュート+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様家庭用燃料電池システム種別扉付型式MAG-FC2質量(kg)4.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用燃料電池システム)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YABマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様ガス発電・給温暖・冷房システム種別扉付型式MAG-GS2質量(kg)4.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用ガス発電・給温暖房機)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
  • パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】

    テンパール工業
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!
    仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】

    テンパール工業
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷
    仕様太陽光発電システムマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    59,980税込65,978
    1台
    30日以内出荷
    仕様太陽光発電システム+感震機能付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】

    テンパール工業
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
電源(制御機器)カテゴリ