カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 救急・衛生(7)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-202」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ

    体組成計インナースキャンVoice BC-202

    タニタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300質量(kg)1.6(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1600(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)100機能音声、乗るピタ消費電流(mA)最大400最小目盛100 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階データメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37登録人数4人・ゲストモード付き適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
  • りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

    東洋溶材
    27,980税込30,778
    1箱
    当日出荷
    クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
    用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
  • 超硬カッタースパイラルカット ミニター

    超硬カッタースパイラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
  • イスキャップ WAKI(和気産業)

    イスキャップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • 平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    平行回転タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
  • M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 キューブブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    トランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
  • 超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット ミニター

    超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット

    ミニター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7303軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)11全長(mm)38.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000刃長(mm)11刃径(Φmm)2.4
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマロイ 大同メタル工業

    サーマロイ

    大同メタル工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
  • Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
  • エンドミル 超硬S ボールE EPBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE EPBC

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • 酸素リザーバー弁 ブルークロス

    酸素リザーバー弁

    ブルークロス
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番8-7506-01松吉医科器械コード11-2503-01
  • メディロック MLB仕切板 宮成製作所

    メディロック MLB仕切板

    宮成製作所
    109税込120
    1枚
    翌々日出荷
    MLBトレー用の仕切板です。
    適合MLBシリーズ 配薬キャビネット内寸(幅W×高さH)(mm)115×63RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリコンマスク成人用 ブルークロス

    シリコンマスク成人用

    ブルークロス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バーマンエアウェイ(新生児用) ブルークロス

    バーマンエアウェイ(新生児用)

    ブルークロス
    1,798税込1,978
    1式(5個)
    翌々日出荷
    ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌可能(121℃・20分まで)。
    材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • バーマンエアウェイ(成人用) ブルークロス

    バーマンエアウェイ(成人用)

    ブルークロス
    1,298税込1,428
    1式(5個)
    翌々日出荷
    ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌不可
    材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリコンマスク新生児用 ブルークロス

    シリコンマスク新生児用

    ブルークロス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • リザーバシステム BC-2020-RS-Vシリーズ ブルークロス

    リザーバシステム BC-2020-RS-Vシリーズ

    ブルークロス
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    リザーバシステムを取り付ければ高濃度の酸素投与が可能です。
    材質リザーバー弁/ポリサルフォン樹脂、シリコン弁/シリコンゴム、酸素リザーバーバッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)オートクレーブの可否可(酸素リザーバーバッグを除く)
  • 酸素リザーバーバッグ ブルークロス

    酸素リザーバーバッグ

    ブルークロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • バーディカット 富士元工業

    バーディカット

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
    用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
  • フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • メディロックMLB用仕切り板 MLBC-2021-C(クリア) 宮成製作所

    メディロックMLB用仕切り板 MLBC-2021-C(クリア)

    宮成製作所
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLB用のオプション品になります。
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 吸気用弁 ブルークロス

    吸気用弁

    ブルークロス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番0-3205-16松吉医科器械コード11-2502-01
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    43,225税込47,548
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    14,138税込15,552
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷